BREMAS ERSCE - BRMCA0120006PL1 V2 COMMUT LINEA BIPOLARE - CA0120006PL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951801375
Artikelnummer
BRMCA0120006PL1
Herstellernummer
CA0120006PL1
Hersteller
BRM
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Frontmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein BREMAS ERSCE Produkt
Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie


