Startseite

BRAUN - BRA401186 Lade-Etui Series 8 & 9 - 401186

KopierenKopieren
BRAUN - BRA401186 Lade-Etui Series 8 & 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Rasierer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201401186

Artikelnummer

BRA401186

Herstellernummer

401186

Hersteller

BRA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Rasierer:

ja

Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Zubehör, Anzahl der Teile:1, Geeignet für Rasierer