BRAUN - BRA219767 Warmluftlockenburste 200W 2Stufen schwar - 219767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lockenbürste
Anschlusswert - 200 W
Grundfarbe - weiß
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Leistungsregelung stufenlos - nein
Packung
1 ST
EAN
4210201219767
Artikelnummer
BRA219767
Herstellernummer
219767
Hersteller
BRA
Ausführung:
Lockenbürste
Anschlusswert:
200 W
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Abkühlstufe:
nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Anzahl der Bürstenaufsätze:
1
Mit Sensor:
nein
Diffusor:
nein


