Startseite

BRAUN - BRA163305 Rasierer Series 3 Akku/Netz LED abwaschb - 163305

KopierenKopieren
BRAUN - BRA163305 Rasierer Series 3 Akku/Netz LED abwaschb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trockenrasierer

  • Stromversorgung - Akku/Netz

  • Schersystem - Doppel-Scherfolie

  • Schwingkopf - nein

  • Spannungsumschaltung - automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201163305

Artikelnummer

BRA163305

Herstellernummer

163305

Hersteller

BRA

Ausführung:

Trockenrasierer

Stromversorgung:

Akku/Netz

Schersystem:

Doppel-Scherfolie

Schwingkopf:

nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Grundfarbe:

schwarz

Reinigungssystem:

nein

Hautpflegesystem:

nein

Mit Display:

nein

Wiederaufladbarer elektrischer Rasierer, 3 drucksensible Scherelemente passen sich jeder Gesichtskontur an, in Deutschland entwickelt, inkl. Netzteil mit automatischer Netzspannungsanpassung an 100 V bis 240 V, wasserdicht bis zu 5 Meter, voll abwaschbar, NiMH Akku mit 20 Min Kapazität, 1 Stunde Ladezeit, Farbe: Schwarz