Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BRAUN - BRA135555 Haarschneider Akku LED abwaschb. 2AufsA

KopierenKopieren
BRAUN - BRA135555 Haarschneider Akku LED abwaschb. 2AufsA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Haarschneider

  • Einstellbereich - 3...35 mm

  • Stromversorgung - Akku

  • Grundfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201135555

Artikelnummer

BRA135555

Herstellernummer

135555

Hersteller

BRA

Ausführung:

Haarschneider

Einstellbereich:

3...35 mm

Stromversorgung:

Akku

Grundfarbe:

schwarz

Vollständig abwaschbar für bequemes Reinigen , Sicherungssystem mit Erinnerungsfunktion - sperrt und speichert die zuletzt genutzten Einstellungen, selbst nach einem Aufsatzwechsel, leistungsstarkes DualBatteriesystem, 16 Längeneinstellungen für das Haareschneiden, 2 geschickte Trimmaufsätze, LED Ladeanzeige, Warnung für niedrigen Akkustand, wiederaufladbar, Akku- und Netzbetrieb, zu Hause aufladen und auf Reisen nutzen, 8h laden bis zu 40 Minuten kabellose Rasur, SmartPlug passt sich automatisch der weltweit richtigen Voltzahl an (100V-240V), Farbe: Schwarz