BRAUN - BRA115694 Kombipack:Scherblatt+Klingenblock Series - 115694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherfolie und Klingenblock
Anzahl der Teile - 3
Geeignet für Haarpflegegerät - nein
Geeignet für Mundpflegegerät - nein
Geeignet für Rasierer - ja
Packung
1 ST
EAN
4210201115694
Artikelnummer
BRA115694
Herstellernummer
115694
Hersteller
BRA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Scherfolie und Klingenblock
Anzahl der Teile:
3
Geeignet für Haarpflegegerät:
nein
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
ja


