Startseite

BRAUN - BRA0X81300172 Entsafter Multiquick 7,1000W,2St.,Edst-G - 0X81300172

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X81300172 Entsafter Multiquick 7,1000W,2St.,Edst-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentrifugal-Entsafter

  • Fassungsvermögen - 200 ml

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tresterauswurf - nein

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201045267

Artikelnummer

BRA0X81300172

Herstellernummer

0X81300172

Hersteller

BRA

Ausführung:

Zentrifugal-Entsafter

Fassungsvermögen:

200 ml

Anschlusswert:

1000 W

Tresterauswurf:

nein

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

2

Kabelaufwicklung:

ja

Grundfarbe:

Silber

Entsafter, 1000W, 2 Geschwindigkeitsstufen, abnehmbarer Saftbehälter 1.25l, Tresterbehälter 2l, Tropfstopp, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet, Kabelaufwicklung, 75 mm Einfüllschaft, 4-fach Sicherheitssystem, rostfreies Edelstahlsieb, Reinigungsbürste, Kabelstauraum, Farbe: Silber