Startseite

BRAUN - BRA0X64161739 Zitruspresse vario, 20W, 1lt. Inhalt - 0X64161739

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X64161739 Zitruspresse vario, 20W, 1lt. Inhalt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 1000 ml

  • Tresterauswurf - nein

  • Kabelaufwicklung - ja

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201339564

Artikelnummer

BRA0X64161739

Herstellernummer

0X64161739

Hersteller

BRA

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

1000 ml

Tresterauswurf:

nein

Kabelaufwicklung:

ja

Grundfarbe:

weiß

Zitruspresse, 20 Watt, 1 Liter Fassungsvermögen, einstellbarer Fruchtfleischanteil, links- und rechtsdrehender Presskegel für eine bessere Saftausbeute, Start- /Stopp Automatik, Saftbehälter mit Messskala, inklusive Deckel, Kabelaufwicklung, einfache Reinigung, abnehmbare Teile spülmaschinenfest laut Gebrauchsanweisung, Farbe: Weiß