BRAUN - BRA0X23611001 Dampfgarer,850W,2Korbe,5.1L,Timer,weiss-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Dampfkörbe - 2
Garraumfassungsvermögen - 5.1 l
Anschlusswert - 850 W
Mit Zeitschaltuhr - ja
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
EAN
8021098773340
Artikelnummer
BRA0X23611001
Herstellernummer
0X23611001
Hersteller
BRA
Anzahl der Dampfkörbe:
2
Garraumfassungsvermögen:
5.1 l
Anschlusswert:
850 W
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe:
weiß
Breite:
330 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
195 mm
Dampfbeschleuniger, Wasserdampf in 45 Sek., Zeitschaltuhr mit Auto-Stopp, BPA-frei (auch geeignet für die Zubereitung von Babynahrung), 1 Dampfeinstz für 3,1 l, 1 Dampfeinsatz für 2 l, dunkle Dampfschale, Reiskorb, Kabelaufbewahrung, 0,9 m Kabel, Gewicht: ca.2,37 kg, Farbe: Weiß/grün