Startseite

BRAUN - BRA0X23010021 Toaster 1000W 2Schlitz 13St Auftauf. Dec - 0X23010021

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X23010021 Toaster 1000W 2Schlitz 13St Auftauf. Dec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Brötchenaufsatz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021098760111

Artikelnummer

BRA0X23010021

Herstellernummer

0X23010021

Hersteller

BRA

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

sonstige

Brötchenaufsatz:

ja

Krümelschublade:

ja

Thermische Isolierung:

ja

Auftaustufe:

ja

Staubschutzabdeckung:

ja

Ausführung:Zweischlitz-Toaster, Werkstoff des Gehäuses:sonstige, Anschlusswert:1000 W, Grundfarbe:sonstige, Brötchenaufsatz, Krümelschublade, Wärmeisolierung, Auftaustufe, Staubschutzabdeckung