BRAUN - BRA0X22611014 Zitruspresse 60W Automatik Anti-Tropf-Sy - 0X22611014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zitruspresse
Anschlusswert - 60 W
Tresterauswurf - nein
Grundfarbe - schwarz
Breite - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
8021098773128
Artikelnummer
BRA0X22611014
Herstellernummer
0X22611014
Hersteller
BRA
Ausführung:
Zitruspresse
Anschlusswert:
60 W
Tresterauswurf:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
170 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
170 mm
Ausführung:Zitruspresse, Anschlusswert:60 W, Grundfarbe:schwarz, Breite:170 mm, Höhe:260 mm, Tiefe:170 mm


