BRAUN - BRA0X22611010 Zitruspresse,20W,5Stufen,350ml,R/L Lauf,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zitruspresse
Fassungsvermögen - 350 ml
Tresterauswurf - nein
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 5
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8021098773029
Artikelnummer
BRA0X22611010
Herstellernummer
0X22611010
Hersteller
BRA
Ausführung:
Zitruspresse
Fassungsvermögen:
350 ml
Tresterauswurf:
nein
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
5
Grundfarbe:
schwarz
Kabelaufwicklung:
ja
Ausführung:Zitruspresse, Fassungsvermögen:350 ml, Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:5, Kabelaufwicklung, Grundfarbe:schwarz


