Startseite

BRAUN - BRA0X22611001 Zitruspresse, 20W, 350ml., 5Stufen, R/L - 0X22611001

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X22611001 Zitruspresse, 20W, 350ml., 5Stufen, R/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 350 ml

  • Tresterauswurf - nein

  • Kabelaufwicklung - ja

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021098773005

Artikelnummer

BRA0X22611001

Herstellernummer

0X22611001

Hersteller

BRA

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

350 ml

Tresterauswurf:

nein

Kabelaufwicklung:

ja

Grundfarbe:

weiß

Zitruspresse, 20 Watt, 0,35 L Saftbehälter, Kunststoffgehäuse, 5 Geschwindigkeitsstufen, links- und rechtsdrehender Presskegel, Start-/Stopp-Automatik, einstellbarer Fruchtfleischanteil, Mess-Skala, Farbe: Weiß