BRAUN - BRA0X22311052 Standmixer 800W 1.5L Glasbeh. ThermoResi - 0X22311052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 800 W
Leistungsregelung stufenlos - ja
Fassungsvermögen - 1.5 l
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021098772374
Artikelnummer
BRA0X22311052
Herstellernummer
0X22311052
Hersteller
BRA
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
800 W
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Fassungsvermögen:
1.5 l
Grundfarbe:
weiß
Set-Ausführung:
nein
Standmixer, 800 Watt, 1.5L hitzebeständiger Glasbehälter (ThermoResist), TriAction Technologie, variable Geschwindigkeiten mit Pulsfunktion, Einfache Reinigung: Behälter, Deckel und Messer einfach auseinander nehmen und im Geschirrspüler waschen, Deckel mit Messkappe 60 ml, Produkt Abmessungen ca. 406 (H) x 200 Ø mm Ausführung:Standmixer, Anschlusswert:800 W, Leistungsregelung stufenlos, Fassungsvermögen:1,5 l, Grundfarbe:weiß


