BRAUN - BRA0X22211045 Handmixer,750W,9Stufen,Mixbecher 600ml,E - 0X22211045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 750 W
Behälter - Kunststoff
Fassungsvermögen - 0.6 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Packung
1 ST
EAN
8021098773296
Artikelnummer
BRA0X22211045
Herstellernummer
0X22211045
Hersteller
BRA
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
750 W
Behälter:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
0.6 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
ja
Handmixer, 750 Watt, 9 Geschwindigkeitsstufen + Turbo-Funktion, Soft-Griff Plus, EasyClick - einfach austauschbares Zubehör, ComfortClick, flexibler Kabelauslass, PowerBell Mixfuß mit Edelstahl-Messerklingen, Edelstahl-Rührbesen, Edelstahl-Knethaken, Mix- und Messbecher, Farbe: Weiß


