BRAUN - BRA0X22211043 Handmixer,700W,9Stufen,weiss-grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 700 W
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Grundfarbe - sonstige
Behälter - ohne
Packung
1 ST
EAN
8021098773272
Artikelnummer
BRA0X22211043
Herstellernummer
0X22211043
Hersteller
BRA
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
700 W
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
sonstige
Behälter:
ohne
Erweiterbar:
nein
Set-Ausführung:
nein
Handmixer, 700 Watt, 9Stufen mittels VarioControl, Turbo-Funktion, EasyClean - nahtloses Design, extra langes Kabel (155cm), inkl. 2 Schneebesen und 2 Knethaken aus Edelstahl, weiss-grau Ausführung:Handmixer, Anschlusswert:700 W, Behälter:ohne, Werkstoffdes Mixstabes:Metall, Grundfarbe:sonstige


