Startseite

BRAUN - BRA0X22211032 Handmixer Multiquick, 450W, 5Stufen, wei - 0X22211032

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X22211032 Handmixer Multiquick, 450W, 5Stufen, wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Behälter - ohne

  • Grundfarbe - weiß

  • Set-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021098773210

Artikelnummer

BRA0X22211032

Herstellernummer

0X22211032

Hersteller

BRA

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

450 W

Behälter:

ohne

Grundfarbe:

weiß

Set-Ausführung:

nein

Erweiterbar:

nein

Kraftvoller 450W Motor, 5 Geschwindigkeitsstufen, Turbofunktion, SmartMix Technologie, EasyClick, Edelstahl-Rührbesen, Edelstahl-Knethaken, Farbe: weiss