Startseite

BRAUN - BRA0X22111382 Stabmixer 900W 11St. Metallf. Mixb. Schn - 0X22111382

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X22111382 Stabmixer 900W 11St. Metallf. Mixb. Schn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 900 W

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Behälter - Kunststoff

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

Packung

  • 1 ST

EAN

8021098775337

Artikelnummer

BRA0X22111382

Herstellernummer

0X22111382

Hersteller

BRA

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

900 W

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Behälter:

Kunststoff

Fassungsvermögen:

0.6 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

schwarz

Set-Ausführung:

ja

Höhe:

400 mm

Ausführung:Stabmixer, Anschlusswert:900 W, Behälter:Kunststoff, Fassungsvermögen:0,6 l, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:schwarz, Set-Ausführung, Höhe:400 mm