BRAUN - BRA0X22111341 Stabmixer 1000W 21St. Metallf. Mixb. Sch - 0X22111341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 1000 W
Leistungsregelung stufenlos - nein
Behälter - Kunststoff
Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8021098774903
Artikelnummer
BRA0X22111341
Herstellernummer
0X22111341
Hersteller
BRA
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
1000 W
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Behälter:
Kunststoff
Werkstoff des Mixstabes:
Kunststoff
Grundfarbe:
sonstige
Set-Ausführung:
ja


