BRAUN - BRA0X22111291 Stabmixer 1000W stufenl Metallfuss inkl. - 0X22111291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 1000 W
Leistungsregelung stufenlos - ja
Behälter - Kunststoff
Fassungsvermögen - 0.6 l
Packung
1 ST
EAN
8021098774651
Artikelnummer
BRA0X22111291
Herstellernummer
0X22111291
Hersteller
BRA
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
1000 W
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Behälter:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
0.6 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
schwarz
Set-Ausführung:
ja
Erweiterbar:
nein
Höhe:
390 mm


