Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BRAUN - BRA0X17900008 Kontaktgrill 2200W Disp Anbrat-Funkt.(25

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X17900008 Kontaktgrill 2200W Disp Anbrat-Funkt.(25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003235537

Artikelnummer

BRA0X17900008

Herstellernummer

0X17900008

Hersteller

BRA

Bauform:Standgerät, Ausführung:Tischgrill, Ausführung der Grillfläche:Grillrost Alu-Druckguss, Breite der Grillfläche:370 mm, Tiefe der Grillfläche:230 mm, Breite:355 mm, Höhe:180 mm, Tiefe:445 mm, Grundfarbe:schwarz, Mit Thermostat, Anschlusswert:2200 W