Startseite

BRAUN - BRA0X13211050 Kaffeeautomat CafeHouse,10T.,Glask.,ws - 0X13211050

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X13211050 Kaffeeautomat CafeHouse,10T.,Glask.,ws

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1100 W

  • Tassenzahl - 10

  • Fassungsvermögen - 1250 ml

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021098320025

Artikelnummer

BRA0X13211050

Herstellernummer

0X13211050

Hersteller

BRA

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1100 W

Tassenzahl:

10

Fassungsvermögen:

1250 ml

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

weiß

Integriertes Mahlwerk:

nein

Warmhalteplatte:

ja

Aromaschalter:

nein

Timer:

nein

Nachtropfsperre:

ja

Mit Wasserfilter:

ja

Teefilter:

nein

Wassertank abnehmbar:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Filter-Kaffeeautomat, Glaskanne, 1100 Watt, 10 Tassen, Wasserfilter-System PureAqua, OptiBrewSystem, exklusive automatische Filteröffnung, Überlaufschutz, Tropfstopp bei Kannenentnahme, Offener Anti-Rutsch Griff, Deckel und Kanne spülmaschinenfest, leichtes Ausgießen, Filterkorb herausnehmbar, Kontrolllicht, Wasserstandsanzeige, leichte Reinigung, integrierte Kabelaufbewahrung, Farbe: Weiß