Startseite

BRAUN - BRA037415 Rasierer Series 1 Smart Foil Netz schwar - 037415

KopierenKopieren
BRAUN - BRA037415 Rasierer Series 1 Smart Foil Netz schwar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trockenrasierer

  • Stromversorgung - Netzbetrieb

  • Schersystem - Scherfolie

  • Schwingkopf - nein

  • Spannungsumschaltung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201037415

Artikelnummer

BRA037415

Herstellernummer

037415

Hersteller

BRA

Ausführung:

Trockenrasierer

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Schersystem:

Scherfolie

Schwingkopf:

nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Grundfarbe:

schwarz

Reinigungssystem:

nein

Hautpflegesystem:

nein

Mit Display:

nein

Die ideale Rasierer Serie für anspruchsvolle Einsteiger. Ergonomisches Design und ein extra breiter Scherkopf für die besonders effiziente Rasur, Free Float System, Smart Foil, Präzisionstrimmer, voll abwaschbar, Langhaarschneider, nur Netzbetrieb, Farbe: Schwarz