BRAUN - BRA0127405004 BA1/4geleisen 2400W 270ml FreeGlide 3D K - 0127405004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 2400 W
Bügelsohle - Keramiksohle
Grundfarbe - grau
Dampfleistung - 45 g/min
Packung
1 ST
EAN
8021098270702
Artikelnummer
BRA0127405004
Herstellernummer
0127405004
Hersteller
BRA
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
2400 W
Bügelsohle:
Keramiksohle
Grundfarbe:
grau
Dampfleistung:
45 g/min
Dampfstoß:
ja
Antikalksystem:
ja
Wassertank:
fest
Mit Sicherheitsabschaltung:
ja


