BRADY ITALIA - MODTU1567 TU1567 125-PEZZI - TU1567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 67 mm
Breite - 15 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0888434471968
Artikelnummer
MODTU1567
Herstellernummer
TU1567
Hersteller
MOD
Ausführung:
sonstige
Länge:
67 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige
tubetto 15 per fascette


