BRADY ITALIA - MODTU1549 TU1549 250-PEZZI - TU1549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 49 mm
Breite - 15 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0888434471951
Artikelnummer
MODTU1549
Herstellernummer
TU1549
Hersteller
MOD
Ausführung:
sonstige
Länge:
49 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige
tubetto 15 per fascette


