BRADY ITALIA - MODTU1527 TU1527 500-PEZZI - TU1527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 27 mm
Breite - 15 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0888434471944
Artikelnummer
MODTU1527
Herstellernummer
TU1527
Hersteller
MOD
Ausführung:
sonstige
Länge:
27 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige
tubetto 15 per fascette


