Startseite

BRADY ITALIA - MODSAT920 AC-9X20 1000-PEZZI - SAT920

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MODSAT920 AC-9X20 1000-PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 9 mm

  • Breite - 20 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0888434471975

Artikelnummer

MODSAT920

Herstellernummer

SAT920

Hersteller

MOD

Ausführung:

sonstige

Länge:

9 mm

Breite:

20 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Montageart:

sonstige

portatarghe