BRADY ITALIA - MODSA1028 ATC-MOD 10-L28 1000-PEZZI - SA1028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 28 mm
Breite - 10 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0888434181782
Artikelnummer
MODSA1028
Herstellernummer
SA1028
Hersteller
MOD
Ausführung:
sonstige
Länge:
28 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige
tubetti ademark


