Startseite

BRADY ITALIA - MODSA1023 ATC-MOD 10-L23 1000-PEZZI - SA1023

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MODSA1023 ATC-MOD 10-L23 1000-PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0888434181775

Artikelnummer

MODSA1023

Herstellernummer

SA1023

Hersteller

MOD

Ausführung:

sonstige

Länge:

23 mm

Breite:

10 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Montageart:

sonstige

tubetti ademark