BRADY ITALIA - MODSA1018 SA1018 1000-PEZZI - SA1018
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 18 mm
Breite - 10 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0888434181768
Artikelnummer
MODSA1018
Herstellernummer
SA1018
Hersteller
MOD
Ausführung:
sonstige
Länge:
18 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige
tubetti ademark


