BRADY ITALIA - MODSA0630 AC-6-L30 200-PEZZI - SA0630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 30 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
0888434897263
Artikelnummer
MODSA0630
Herstellernummer
SA0630
Hersteller
MOD
Ausführung:
sonstige
Länge:
30 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
ja
Montageart:
sonstige
Porta-inserti completamente trasparenti, di alta qualità, per etichettare fili, cavi e condotti.


