BRADY ITALIA - MODSA0616 AC-6-L16 500-PEZZI - SA0616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 16 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
0888434897232
Artikelnummer
MODSA0616
Herstellernummer
SA0616
Hersteller
MOD
Ausführung:
sonstige
Länge:
16 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
ja
Montageart:
sonstige
Porta-inserti completamente trasparenti, di alta qualità, per etichettare fili, cavi e condotti.


