BRADY ITALIA - MODSA0523 AC-5-L23 500-PEZZI - SA0523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 23 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
0888434897195
Artikelnummer
MODSA0523
Herstellernummer
SA0523
Hersteller
MOD
Ausführung:
sonstige
Länge:
23 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
ja
Montageart:
sonstige
Porta-inserti completamente trasparenti, di alta qualità, per etichettare fili, cavi e condotti.


