Startseite

BRADY ITALIA - MODAC8W25 AN.CATENA D.25 8 BIANCO 1000-PEZZI - AC8W25

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MODAC8W25 AN.CATENA D.25 8 BIANCO 1000-PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fluoreszierend - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8015269047392

Artikelnummer

MODAC8W25

Herstellernummer

AC8W25

Hersteller

MOD

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Montageart:

sonstige

anelli catena