BRADY ITALIA - MOD834862 834862 6-PEZZI - 834862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - Aluminium
Durchmesser Bügel - 4.75 mm
Werkstoff des Schlossbügels - Aluminium
Schlossbreite - 32 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
4003318182501
Artikelnummer
MOD834862
Herstellernummer
834862
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
Aluminium
Durchmesser Bügel:
4.75 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
Aluminium
Schlossbreite:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Bügelhöhe:
40 mm
Bügelbreite:
26 mm
Farbe:
blau
Gleichschließend:
nein
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Schlossdicke:
16 mm
Anzahl der Schlüssel:
1


