BRADY ITALIA - MOD834468 834468 6-PEZZI - 834468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Durchmesser Bügel - 6.5 mm
Werkstoff des Schlossbügels - sonstige
Schlossbreite - 40 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
4003318591099
Artikelnummer
MOD834468
Herstellernummer
834468
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Durchmesser Bügel:
6.5 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
sonstige
Schlossbreite:
40 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Bügelhöhe:
38 mm
Bügelbreite:
32 mm
Farbe:
blau
Gleichschließend:
nein
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Schlossdicke:
20 mm
Anzahl der Schlüssel:
1


