Startseite

BRADY ITALIA - MOD818117 PIC M002-DIA 025-PE-ROLL1 250-SEGNALE - 818117

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD818117 PIC M002-DIA 025-PE-ROLL1 250-SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - mehrfarbig

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0754473147624

Artikelnummer

MOD818117

Herstellernummer

818117

Hersteller

MOD

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

mehrfarbig

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Symbol:

sonstige

Form:

rund

Durchmesser:

25 mm

Stärke:

0.099 mm

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Zusammenklappbar:

nein

Segnaletica conforme a ISO 7010