BRADY ITALIA - MOD814127 814127 6-PEZZI - 814127
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Farbe - gelb
Schlossbreite - 32 mm
Schlossdicke - 16 mm
Werkstoff des Schlossbügels - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4003318543470
Artikelnummer
MOD814127
Herstellernummer
814127
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Farbe:
gelb
Schlossbreite:
32 mm
Schlossdicke:
16 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
Aluminium
Bügelhöhe:
38.1 mm
Bügelbreite:
25.91 mm
Durchmesser Bügel:
4.72 mm
Gleichschließend:
nein
Anzahl der Schlüssel:
1
Geeignet für Außengebrauch:
ja


