BRADY ITALIA - MOD814114 814114 6-PEZZI - 814114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Durchmesser Bügel - 4.72 mm
Werkstoff des Schlossbügels - Aluminium
Schlossbreite - 32 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
4003318557460
Artikelnummer
MOD814114
Herstellernummer
814114
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Durchmesser Bügel:
4.72 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
Aluminium
Schlossbreite:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Bügelhöhe:
25.4 mm
Bügelbreite:
25.91 mm
Farbe:
blau
Gleichschließend:
nein
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Schlossdicke:
16 mm
Anzahl der Schlüssel:
1


