Startseite

BRADY ITALIA - MOD620317 LC-71X9-B7644-0.1 100-ETICHETTA - 620317

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD620317 LC-71X9-B7644-0.1 100-ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Metallicfarbe - ja

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5703666350124

Artikelnummer

MOD620317

Herstellernummer

620317

Hersteller

MOD

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Metallicfarbe:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

71 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

Supporto laminato per l’identificazione di cavi con striscia per laminare l’etichetta di testo. Il supporto va fissato con 2 fermacavi direttamente su fili e cavi. Si consiglia l’uso dei porta-targhetta Laminat in abbinamento con la serie di etichette THTTL o PTLTL.