BRADY ITALIA - MOD306828 HANDWASH-INST-IT 1-SEGNALE - 306828

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0888434425022
Artikelnummer
MOD306828
Herstellernummer
306828
Hersteller
MOD
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Symbol:
sonstige
Form:
rechteckig
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
262 mm
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Höhe:
371 mm
Stärke:
0.099 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Zusammenklappbar:
nein


