BRADY ITALIA - MOD176478 A6200-EUB-WIFI-KIT 1-PEZZI - 176478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Druckauflösung - 300 DPI
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode - sonstige
Druckverfahren - Thermodruck
Max. Etikettenbreite - 25.4 mm
Packung
1 ST
EAN
0888434623688
Artikelnummer
MOD176478
Herstellernummer
176478
Hersteller
MOD
Druckauflösung:
300 DPI
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode:
sonstige
Druckverfahren:
Thermodruck
Max. Etikettenbreite:
25.4 mm
Schnittstelle extern:
ja
Geeignet für Metallband:
nein
Zeichen im Display:
11378


