BRADY ITALIA - MOD173259 M7C-2000-530 1-ROTOLO - 173259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 50.8 mm
Bandlänge - 15.24 m
Hitzebeständig - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0888434588871
Artikelnummer
MOD173259
Herstellernummer
173259
Hersteller
MOD
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
50.8 mm
Bandlänge:
15.24 m
Hitzebeständig:
nein
Transparent:
nein
Mit Perforation:
nein
Il consumabile B-530 è una pellicola antimanomissione che si frammenta in piccolissimi pezzi nel momento in cui viene rimossa., L’etichetta B-530 è ideale per l’identificazione delle risorse e per le applicazioni in cui si desidera un deterrente alla rimozione dell’etichetta, Durante la rimozione, si frammenta in piccolissimi pezzi rendendo così molto complicata l’operazione, Temperatura di utilizzo da -40 a 90 °C, Durata media all’esterno 3-5 anni, I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l’interazione con l’app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità, Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M7-R6000


