BRADY ITALIA - MOD151010 A62-3-427 500-ETICHETTA - 151010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0754473632502
Artikelnummer
MOD151010
Herstellernummer
151010
Hersteller
MOD
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
25.4 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
31.75 mm
Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l’identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di leggibilità, adattabilità ed è auto-estinguente., Fornito in formato autolaminante con zona bianca stampabile a trasferimento termico e sovralamina traslucida per proteggere il testo, Il forte adesivo acrilico permanente resiste ad acqua e olio in maniera eccellente, UL approved, Usalo con la stampante etichettatrice Wraptor™ A6200, Temperatura di utilizzo da -40 a 70 °C


