BRADY ITALIA - MOD150311 NYL-RED-38PL-KD6PK 6-PEZZI - 150311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Durchmesser Bügel - 6.35 mm
Werkstoff des Schlossbügels - sonstige
Schlossbreite - 38 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
0754473611262
Artikelnummer
MOD150311
Herstellernummer
150311
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Durchmesser Bügel:
6.35 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
sonstige
Schlossbreite:
38 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Bügelhöhe:
38.1 mm
Bügelbreite:
33.02 mm
Farbe:
rot
Gleichschließend:
nein
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Schlossdicke:
19.05 mm
Anzahl der Schlüssel:
6