BRADY ITALIA - MOD150207 CPT-RED-25PL-KD6PK 6-PEZZI - 150207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Durchmesser Bügel - 4.72 mm
Werkstoff des Schlossbügels - sonstige
Schlossbreite - 32 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
0754473610227
Artikelnummer
MOD150207
Herstellernummer
150207
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Durchmesser Bügel:
4.72 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
sonstige
Schlossbreite:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Bügelhöhe:
25.4 mm
Bügelbreite:
25.91 mm
Farbe:
rot
Gleichschließend:
nein
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Schlossdicke:
19.05 mm
Anzahl der Schlüssel:
6


