BRADY ITALIA - MOD146132 146132 6-PEZZI - 146132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Durchmesser Bügel - 4.72 mm
Werkstoff des Schlossbügels - Stahl
Schlossbreite - 32 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
0754473550028
Artikelnummer
MOD146132
Herstellernummer
146132
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Durchmesser Bügel:
4.72 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
Stahl
Schlossbreite:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Bügelhöhe:
215.9 mm
Bügelbreite:
25.91 mm
Farbe:
rot
Gleichschließend:
ja
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Schlossdicke:
16 mm
Anzahl der Schlüssel:
6


