BRADY ITALIA - MOD143064 B33C-312-498 1-ROTOLO - 143064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0662820969044
Artikelnummer
MOD143064
Herstellernummer
143064
Hersteller
MOD
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Etichette in tessuto di vinile riposizionabili per stampante BBP33


