BRADY ITALIA - MOD143017 B33-152-499 1500-ETICHETTA - 143017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0662820968573
Artikelnummer
MOD143017
Herstellernummer
143017
Hersteller
MOD
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Etichette in tessuto di nylon per stampante BBP33


